B501A CL

Morse (RRX)
B501A CL

Embrague de leva 648041 - Serie B500 , 0.6495 pulg. de diámetro del orificio, 1.5735 pulg. de diámetro total, capacidad de torsión de 60 ft-lbs, modo de operación: exceso de marcha, paro de retroceso, indexación
Artículo MI #00242105
No. Fabricante B501A CL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
B501A CL

Embrague de leva 648041 - Serie B500 , 0.6495 pulg. de diámetro del orificio, 1.5735 pulg. de diámetro total, capacidad de torsión de 60 ft-lbs, modo de operación: exceso de marcha, paro de retroceso, indexación
Artículo MI #00242105
No. Fabricante B501A CL
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
B 501A EMBRAGUE DE LA LEVA
  • Los embragues requieren soporte del cojinete para garantizar la concentricidad entre los anillos de rodadura interiores y exteriores. El cono de este eje no debe exceder 0,0002 pulgadas por pulgada.

Especificaciones

  • Serie
    Serie B500
  • Diámetro interno
    0.6495 pulg.
  • Capacidad de par
    60
  • Diámetro total
    1.5735 pulg.
  • Modo de funcionamiento
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Lubricación
    Grasa
  • Tamaño del chavetero
    1/8 pulg. x 1/16 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    B501A CL
  • Número de Upc del fabricante
    662288505396
  • Peso
    0.50 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo