B511A CL

Morse (RRX)
B511A CL

Embrague de leva - Serie B500A , diámetro de orificio de 1.3770 in, diámetro total de 3.1480 in, capacidad de par de torsión de 525 ft-lb, modo de operación = paro trasero
Artículo MI #00242107
No. Fabricante B511A CL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
B511A CL

Embrague de leva - Serie B500A , diámetro de orificio de 1.3770 in, diámetro total de 3.1480 in, capacidad de par de torsión de 525 ft-lb, modo de operación = paro trasero
Artículo MI #00242107
No. Fabricante B511A CL
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
B 511A EMBRAGUE DE LA LEVA
  • Los embragues requieren soporte del cojinete para garantizar la concentricidad entre los anillos de rodadura interiores y exteriores. El cono de este eje no debe exceder 0,0002 pulgadas por pulgada.

Especificaciones

  • Serie
    Serie B500
  • Diámetro interno
    1.377 pulg.
  • Capacidad de par
    525
  • Diámetro total
    3.148 pulg.
  • Modo de funcionamiento
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Lubricación
    Grasa
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    2000 rpm
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3/16 pulg.
  • Ancho general
    1.625 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    B511A CL
  • Peso
    3.13 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo