Descripción general
- Los embragues requieren soporte del cojinete para garantizar la concentricidad entre los anillos de rodadura interiores y exteriores. El cono de este eje no debe exceder 0,0002 pulgadas por pulgada.
Especificaciones
- SerieSerie B500
- Diámetro interno0.7378 pulg.
- Capacidad de par60
- Diámetro total1.848 pulg.
- Modo de funcionamientoRetroceso, indexación, exceso de marcha
- LubricaciónGrasa
- Tamaño del chavetero1/4 pulg. x 1/8 pulg.
- Ancho general0.875 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteB502 CL
- Número de Upc del fabricante662288505259
- Longitud3.3
- Peso0.80 libras, 0.6