Descripción general
- Los embragues requieren soporte del cojinete para garantizar la concentricidad entre los anillos de rodadura interiores y exteriores. El cono de este eje no debe exceder 0,0002 pulgadas por pulgada.
Especificaciones
- SerieSerie B500
- Diámetro interno1.1325 pulg.
- Capacidad de par250
- Diámetro total2.8322 pulg.
- Modo de funcionamientoRetroceso, indexación, exceso de marcha
- LubricaciónGrasa
- Carrera interior de sobrecarrera Rpm2000 rpm
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Ancho general1.25 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteB509A CL
- Peso1.50 lb