CL42153-2
Embrague FSO, diseño con soporte de cojinete de bolas, capacidad de torsión de 300 lb-pie
Artículo MI #00242120
No. Fabricante CL42153-2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague FSO, diseño con soporte de cojinete de bolas, capacidad de torsión de 300 lb-pie
Artículo MI #00242120
No. Fabricante CL42153-2
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FSO 400 X 0,750 EMBRAGUE DE EJECUCIÓN EXCESIVA

Especificaciones

  • Tipo de embrague
    Embrague de rodamiento unidireccional
  • Aplicación del embrague
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Capacidad de par
    300 pies-libras
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    88.9 mm
  • Longitud total
    69.85 mm
  • Soporte del cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    786582308115

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo