Motion
MG400A3/4FB CL

Morse (RRX)
MG400A 3/4FB CL

Embrague de leva - Serie MG-400, diámetro de orificio de 0.7500 in, diámetro total de 3.5000 in, capacidad de par de 400 ft-lbs, modo de operación = exceso de marcha, paro posterior, indexado - servicio ligero
Artículo MI #00242121
No. Fabricante MG400A 3/4FB CL
Precio3,394.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
MG400A 3/4FB CL

Embrague de leva - Serie MG-400, diámetro de orificio de 0.7500 in, diámetro total de 3.5000 in, capacidad de par de 400 ft-lbs, modo de operación = exceso de marcha, paro posterior, indexado - servicio ligero
Artículo MI #00242121
No. Fabricante MG400A 3/4FB CL
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
Su precio$3,394.51/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EMBRAGUE DUOCAM MG-400A X 3/4
  • Los embragues mecánicos Morse ofrecen la selección más completa y versátil de tope trasero, de anulación e indexado en la industria. El embrague de rodamiento de bolas de la serie M contiene levas formadas con precisión hechas de acero de alta calidad y rectificado de precisión. Nuestro embrague más versátil, esta unidad es el caballo de batalla de la industria MG, se utiliza principalmente para anulación, indexado y back-stopping de uso general. Ofrece una energización precisa por resorte para proporcionar una vida útil excesiva.

Especificaciones

  • Serie
    Serie M
  • Diámetro interno
    0.75 pulg.
  • Detalles adicionales
    Los embragues de rodamiento de bolas de la serie M contienen levas formadas con precisión fabricadas con acero de alta calidad endurecido y luego acabado con precisión. Nuestro embrague configurable más versátil y personalizado, esta unidad es el caballo de batalla de la industria. El proceso de acabado único proporciona una superficie de leva suave que da como resultado un contacto uniforme con las pistas, lo que proporciona una distribución uniforme de la carga y una vida útil prolongada. Estos modelos de embrague están diseñados para montarse en ejes pasantes y están asegurados al eje mediante una llave correspondiente suministrada con cada embrague de calibre de serie. Se puede proporcionar lubricación con grasa para cada serie sin costo adicional. Se utiliza principalmente para aplicaciones de uso general. Sobremarcha, paro de marcha atrás e indexación de servicio ligero. El modelo MG ofrece una energía de resorte precisa para proporcionar una larga vida útil de desgaste excesivo.
  • Capacidad de par
    400
  • Diámetro total
    3.5 pulg.
  • Modo de funcionamiento
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Lubricación
    Aceite
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    2700
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    800
  • Arrastrar normal sobre ejecución
    0.21 pies-libras
  • Ancho de carrera interior
    2.75 pulg.
  • Ancho exterior
    2.625 pulg.
  • Arrastrar par
    0.21 pies-libras
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    MG400A3/4FB CL
  • Longitud
    4.1
  • Peso
    6.17 libras, 6.05

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo