CL42154-2
Embrague FSO, diseño con soporte de cojinete de bolas, capacidad de torsión de 1,175 lb-pie
Artículo MI #00242128
No. Fabricante CL42154-2
Precio3,777.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague FSO, diseño con soporte de cojinete de bolas, capacidad de torsión de 1,175 lb-pie
Artículo MI #00242128
No. Fabricante CL42154-2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3,777.75 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EMBRAGUE FSO 500 X 1.250 (ACEITE) CL42154-2

Especificaciones

  • Tipo de embrague
    Embrague de rodamiento unidireccional
  • Aplicación del embrague
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Capacidad de par
    1175 pies-libras
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    107.95 mm
  • Longitud total
    88.9 mm
  • Soporte del cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    786582308702

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo