Descripción general
Descripción del fabricante
EMBRAGUE DE SOBREMARCHA FSO 700 X 2.000
Especificaciones
- Tipo de embragueEmbrague de rodamiento unidireccional
- Aplicación del embragueRetroceso, indexación, exceso de marcha
- Capacidad de par5000 pies-libras
- RPM Máx.1600 rpm
- Diámetro interno2 pulg.
- Diámetro exterior180.97 mm
- Longitud total127 mm
- Soporte del cojineteBola
- UPC_NO786582311863
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad