PB-5A X 0,500 LH

Morse (RRX)
PB-5A X .500 LH

Embrague de leva 172779 - Serie PB, diámetro de orificio 0.5000 in, diámetro total 2.0000 in, capacidad de par de torsión 110 ft-lbs, modo de operación: exceso de marcha, paro posterior, indexado
Artículo MI #00242141
No. Fabricante PB-5A X .500 LH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
PB-5A X .500 LH

Embrague de leva 172779 - Serie PB, diámetro de orificio 0.5000 in, diámetro total 2.0000 in, capacidad de par de torsión 110 ft-lbs, modo de operación: exceso de marcha, paro posterior, indexado
Artículo MI #00242141
No. Fabricante PB-5A X .500 LH
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
PB-5A X 0,500 EMBRAGUE DE LA LEVA IZQUIERDA
  • Los embragues de la serie PB cuentan con levas formadas con precisión, que proporcionan las capacidades de par más altas tamaño por tamaño combinadas con una excelente vida útil
  • Estos modelos son adecuados para aplicaciones de uso general: sobrecarga, indexación y backstopping
  • Los modelos del PB-5A al PB-16A contienen una construcción sellada y una ranura de anillo elástico en el cubo de cada embrague para la fijación del engranaje, la polea, etc.
  • El embrague no debe utilizarse como acoplamiento
  • Especificar la dirección de rotación al realizar el pedido

Especificaciones

  • Serie
    PB
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Capacidad de par
    110 pies-libras
  • Diámetro total
    2.0000 pulg.
  • Modo de funcionamiento
    Excedente, Retroceso, Indexación
  • Lubricación
    Grasa
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    1800 rpm
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    900 rpm
  • Tamaño del chavetero
    3/16 pulg. x 3/32 pulg.
  • Ancho general
    2.7500 pulg.
  • Rotación
    CCW
  • Anillo con cierre a presión
    RS125
  • Diámetro de ranura de anillo a presión
    0.4800 pulg.
  • Ancho de ranura de anillo a presión
    0,048/0,068 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    662288408048
  • Peso
    1.75 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo