PB5A  1/2 RH

Morse (RRX)
PB5A 1/2 RH

Embrague de leva 172778 - Serie PB, diámetro de orificio 0.5000 , diámetro total 2.0000 pulg., capacidad de torsión 110 ft-lbs
Artículo MI #00242143
No. Fabricante PB5A 1/2 RH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
PB5A 1/2 RH

Embrague de leva 172778 - Serie PB, diámetro de orificio 0.5000 , diámetro total 2.0000 pulg., capacidad de torsión 110 ft-lbs
Artículo MI #00242143
No. Fabricante PB5A 1/2 RH
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
PB-5A X 0,500 EMBRAGUE DE LA LEVA DE LA DERECHA
  • Los embragues de la serie PB cuentan con levas formadas con precisión que proporcionan el par más alto tamaño por tamaño combinado con una excelente vida útil
  • Estos modelos son adecuados para aplicaciones de uso general: sobremarcha, indexado y backstopping
  • Los modelos del PB5A al PB16A contienen una construcción sellada y una ranura de anillo de retención en el cubo de cada embrague para acoplar un engranaje, polea, etc.
  • El embrague no debe utilizarse como acoplamiento

Especificaciones

  • Serie
    PB
  • Diámetro interno
    0.5000
  • Capacidad de par
    110 pies-libras
  • Diámetro total
    2.0000 pulg.
  • Lubricación
    Grasa
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    1800 rpm
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    900 rpm
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Ancho general
    2.7500 pulg.
  • Rotación
    CW
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    172778
  • Número de Upc del fabricante
    662288408031
  • Peso
    1.75 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo