Motion
CL41326-1GRLH
Embrague FSR, diseño con soporte de cojinete de manguito, capacidad de torsión de 110 lb-pie
Artículo MI #00242144
No. Fabricante CL41326-1GRLH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague FSR, diseño con soporte de cojinete de manguito, capacidad de torsión de 110 lb-pie
Artículo MI #00242144
No. Fabricante CL41326-1GRLH
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FSR 5 X 0,625 EMBRAGUE GR IZQUIERDO

Especificaciones

  • Tipo de embrague
    Embrague de rodamiento unidireccional
  • Aplicación del embrague
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Capacidad de par
    110 pies-libras
  • RPM Máx.
    1950 rpm
  • Diámetro interno
    5/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    50.8 mm
  • Longitud total
    69.85 mm
  • Soporte del cojinete
    Manguito
  • UPC_NO
    786582300768

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo