Motion
PB-5A EMBRAGUE 0,625B RH

Morse (RRX)
PB-5A CLUTCH .625B RH

Embrague de leva - Serie PB-5A , diámetro de orificio de 0.6250 pulg., diámetro total de 2.0000 pulg., capacidad de torsión de 110 ft-lbs, modo de operación = exceso de marcha, indexado, paro posterior
Artículo MI #00242147
No. Fabricante PB-5A CLUTCH .625B RH
Precio1,876.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
PB-5A CLUTCH .625B RH

Embrague de leva - Serie PB-5A , diámetro de orificio de 0.6250 pulg., diámetro total de 2.0000 pulg., capacidad de torsión de 110 ft-lbs, modo de operación = exceso de marcha, indexado, paro posterior
Artículo MI #00242147
No. Fabricante PB-5A CLUTCH .625B RH
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
Su precio$1,876.18/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PB-5A X 0,625 EMBRAGUE DE LA LEVA DE LA DERECHA
  • Los embragues mecánicos Morse ofrecen la selección más completa y versátil de topes de tope trasero, de anulación e indexados en la industria. Los embragues de la serie PB cuentan con levas formadas con precisión que proporcionan capacidades de par altas con una excelente vida útil. Estos modelos son adecuados para aplicaciones de uso general. Un sello de bronce mantiene la concentricidad de la carrera. Su diseño es asimétrico, por lo que deben pedirse de acuerdo con los requisitos de rotación.

Especificaciones

  • Serie
    Serie PB
  • Diámetro interno
    0.625 pulg.
  • Detalles adicionales
    Los embragues de la serie PB están prelubricados con grasa y están listos para su instalación. Estas unidades pueden funcionar a temperaturas ambiente de +20° F a +125° F. Todos los tapones de llenado son 1/4-28. Todos los modelos tienen tres orificios de llenado en 120° excepto PB-3A, que solo tiene uno. Los modelos de embrague PB-5A a PB-16A se pueden lubricar con aceite especificando en orden.
  • Capacidad de par
    110
  • Diámetro total
    2 pulg.
  • Modo de funcionamiento
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Lubricación
    Fluido de transmisión automática
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    1800 rpm
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    900
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Ancho general
    2.75 pulg.
  • Rotación
    RH
  • Anillo con cierre a presión
    RS125 - No amueblado
  • Diámetro de ranura de anillo a presión
    1.206/1.198 pulg.
  • Ancho de ranura de anillo a presión
    0,048/0,068 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    PB-5A EMBRAGUE 0,625B RH
  • Peso
    1.30 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo