MI400A3/4FB CL

Morse (RRX)
MI400A 3/4FB CL

Embrague de leva - Serie MI-400, diámetro de orificio de 0.7500 in, diámetro total de 3.5000 in, capacidad de par de 400 ft-lbs, modo de operación = indexación - alto rendimiento
Artículo MI #00242151
No. Fabricante MI400A 3/4FB CL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
MI400A 3/4FB CL

Embrague de leva - Serie MI-400, diámetro de orificio de 0.7500 in, diámetro total de 3.5000 in, capacidad de par de 400 ft-lbs, modo de operación = indexación - alto rendimiento
Artículo MI #00242151
No. Fabricante MI400A 3/4FB CL
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
EMBRAGUE DUOCAM MI-400A X 3/4
  • Los embragues mecánicos Morse ofrecen la selección más completa y versátil de tope trasero, de anulación e indexado en la industria. El embrague de rodamiento de bolas de la serie M contiene levas formadas con precisión hechas de acero de alta calidad y rectificado de precisión. Nuestro embrague más versátil, esta unidad es el caballo de batalla del MI de la industria recomendado para aplicaciones de indexado de alto rendimiento que requieren una alta precisión de indexado. Incorpora una jaula de baja inercia y un resorte energizante de alta resistencia para una rápida reacción de leva

Especificaciones

  • Serie
    Serie M
  • Diámetro interno
    0.75 pulg.
  • Detalles adicionales
    Los embragues de rodamiento de bolas de la serie M contienen levas formadas con precisión fabricadas con acero de alta calidad endurecido y luego acabado con precisión. Nuestro embrague configurable más versátil y personalizado, esta unidad es el caballo de batalla de la industria. El proceso de acabado único proporciona una superficie de leva suave que da como resultado un contacto uniforme con las pistas, lo que proporciona una distribución uniforme de la carga y una vida útil prolongada. Estos modelos de embrague están diseñados para montarse en ejes pasantes y están asegurados al eje mediante una llave correspondiente suministrada con cada embrague de calibre de serie. Se puede proporcionar lubricación con grasa para cada serie sin costo adicional. Recomendado para indexado de alto rendimiento, utilizado en aplicaciones de más de 150 carreras por minuto o aplicaciones que requieren una alta precisión de indexado. Incorpora una jaula patentada de baja inercia y un resorte energizante de alta resistencia para una rápida reacción de leva.
  • Capacidad de par
    400
  • Diámetro total
    3.5 pulg.
  • Modo de funcionamiento
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Lubricación
    Aceite
  • Arrastrar normal sobre ejecución
    0.21 pies-libras
  • Ancho de carrera interior
    2.75 pulg.
  • Ancho exterior
    2.625 pulg.
  • Arrastrar par
    0.21 pies-libras
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    MI400A3/4FB CL
  • Peso
    6.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo