Descripción general
Descripción del fabricante
EMBRAGUE DE SOBREMARCHA HPI 500 X 1.250
Especificaciones
- Tipo de embragueEmbrague de rodamiento unidireccional
- Aplicación del embragueRetroceso, indexación, exceso de marcha
- Capacidad de par1175 pies-libras
- RPM Máx.2500 rpm
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- Diámetro exterior107.95 mm
- Longitud total88.9 mm
- Soporte del cojineteBola
- UPC_NO786582314130
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad