CL42192-89
Embrague HPI, diseño con soporte de cojinete de bolas, capacidad de torsión de 5,000 lb-pie
Artículo MI #00242166
No. Fabricante CL42192-89
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague HPI, diseño con soporte de cojinete de bolas, capacidad de torsión de 5,000 lb-pie
Artículo MI #00242166
No. Fabricante CL42192-89
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
EMBRAGUE DE SOBREMARCHA HPI 700 X 2.500

Especificaciones

  • Tipo de embrague
    Embrague de rodamiento unidireccional
  • Aplicación del embrague
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Capacidad de par
    5000 pies-libras
  • RPM Máx.
    1600 rpm
  • Diámetro interno
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    180.97 mm
  • Longitud total
    127 mm
  • Soporte del cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    786582315366

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo