Descripción general
- Embrague autónomo diseñado para aplicaciones de alta velocidad
- Conjunto de caja de levas diseñado para un rendimiento óptimo y mayor capacidad
- Se incluyen dos cojinetes de bolas para soportar la carga radial y la concentricidad entre carreras
- Se proporcionan sellos de fieltro o labio de contacto positivo para lubricación con grasa o aceite
- Los orificios roscados se mecanizan en los extremos del anillo guía exterior para montar componentes auxiliares
- Orificio métrico y ranura de chaveta disponibles
- Accesorios de montaje disponibles
Especificaciones
- SerieMI700A
- Diámetro interno2.5000 pulg.
- Capacidad de par5000 pies-libras
- Diámetro total7.1250 pulg.
- Modo de funcionamientoExcedente, Retroceso, Indexación
- LubricaciónAceite
- Tamaño del chavetero5/8 x 5/16 pulg.
- Ancho general5.0000 pulg.
- Arrastrar par1.3 pies-libras
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricante641805
- Número de Upc del fabricante662288501961
- Peso43.00 lb