MI700A  2-15/16 FB CL

Morse (RRX)
MI700A 2-15/16 FB CL

Embrague de leva 641807 - Serie MI700A , 2.9375 pulg. de diámetro del orificio, 7.1250 pulg. de diámetro total, capacidad de torsión de 5000 ft-lbs, modo de operación: exceso de marcha, paro de retroceso, indexación
Artículo MI #00242171
No. Fabricante MI700A 2-15/16 FB CL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
MI700A 2-15/16 FB CL

Embrague de leva 641807 - Serie MI700A , 2.9375 pulg. de diámetro del orificio, 7.1250 pulg. de diámetro total, capacidad de torsión de 5000 ft-lbs, modo de operación: exceso de marcha, paro de retroceso, indexación
Artículo MI #00242171
No. Fabricante MI700A 2-15/16 FB CL
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
EMBRAGUE DUOCAM MI-700A X 2-15/16
  • Embrague autónomo diseñado para aplicaciones de alta velocidad
  • Conjunto de caja de levas diseñado para un rendimiento óptimo y mayor capacidad
  • Se incluyen dos cojinetes de bolas para soportar la carga radial y la concentricidad entre carreras
  • Se proporcionan sellos de fieltro o labio de contacto positivo para lubricación con grasa o aceite
  • Los orificios roscados se mecanizan en los extremos del anillo guía exterior para montar componentes auxiliares
  • Orificio métrico y ranura de chaveta disponibles
  • Accesorios de montaje disponibles

Especificaciones

  • Serie
    MI700A
  • Diámetro interno
    2.9375 pulg.
  • Capacidad de par
    5000 pies-libras
  • Diámetro total
    7.1250 pulg.
  • Modo de funcionamiento
    Excedente, Retroceso, Indexación
  • Lubricación
    Aceite
  • Tamaño del chavetero
    5/8 x 1/8 pulg.
  • Ancho general
    5.0000 pulg.
  • Arrastrar par
    1.3 pies-libras
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    641807
  • Número de Upc del fabricante
    662288501985
  • Peso
    43.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo