750120C
Unión giratoria serie 5000 , R5700P, 2 pulg. Tubo, 2 pulg. NPT, acero inoxidable 300 , monoflujo, derecha
Artículo MI #00242247
No. Fabricante 750120C
Precio1,970.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unión giratoria serie 5000 , R5700P, 2 pulg. Tubo, 2 pulg. NPT, acero inoxidable 300 , monoflujo, derecha
Artículo MI #00242247
No. Fabricante 750120C

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,970.32/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
UNIÓN GIRATORIA 750120 R5700PHT 2"NPT RH
  • Dos rodamientos de precisión prolongan la vida útil del producto manteniendo las caras de sellado perfectamente alineadas.
  • El diseño de cartucho integrado reemplazable hace que las reparaciones sean rápidas y fáciles.
  • Construcción de acero inoxidable de grado 300 para una resistencia superior a la corrosión.
  • Opción de flujo doble con la adición de un codo.

Especificaciones

  • Tipo de unión giratoria
    Aceite caliente-Agua-vapor-aire
  • Tamaño de la rosca
    1 pulg.
  • Conexión
    NPT
  • Rotación
    Mano derecha
  • Presión del agua
    750 psi
  • Presión de vapor
    120 psi
  • Presión del aceite caliente
    100 psi
  • Presión del aire
    300 psi
  • Temperatura del agua
    300 °F
  • Temperatura del vapor
    350 °F
  • Temperatura del aceite caliente
    395 °F
  • Flujo
    Flujo único
  • Fluido hidráulico
    Sin fluido hidráulico
  • ECCN
    EAR99
  • Código de armonización
    8481.80.9015
  • Peso
    21.00 lb
  • Serie
    5000
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo