Descripción general
Especificaciones
- Tipo de embragueEmbrague de rodamiento unidireccional
- Aplicación del embragueRetroceso, indexación, exceso de marcha
- Capacidad de par133 pies-libras
- RPM Máx.4200 rpm
- Diámetro interno1.18 pulg.
- Diámetro exterior62 mm
- Longitud total16 mm
- Soporte del cojineteBola
- Capacidad de carga dinámica2632-1/2 lb
- UPC_NO786582324115