Descripción general
Especificaciones
- Tipo de embragueEmbrague de rodamiento unidireccional
- Aplicación del embragueRetroceso, indexación, exceso de marcha
- Capacidad de par177 pies-libras
- RPM Máx.3600 rpm
- Diámetro interno1.38 pulg.
- Diámetro exterior72 mm
- Longitud total17 mm
- Soporte del cojineteBola
- Capacidad de carga dinámica2835 lb
- UPC_NO786582324160