KK35
Embrague de leva 2657252 - Serie KK, diámetro de orificio de 35 mm, diámetro total de 72 mm, capacidad de par de torsión de 127.6 ft-lbs, modo de operación: exceso de marcha, paro posterior, indexado
Artículo MI #00242266
No. Fabricante KK35
Precio856.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague de leva 2657252 - Serie KK, diámetro de orificio de 35 mm, diámetro total de 72 mm, capacidad de par de torsión de 127.6 ft-lbs, modo de operación: exceso de marcha, paro posterior, indexado
Artículo MI #00242266
No. Fabricante KK35

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$856.67/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EMBRAGUE KK 35 CAM
  • Los embragues mecánicos Morse ofrecen la selección más completa y versátil de tope trasero, de anulación y de indexado en la industria. Este embrague de rodamiento general se puede utilizar con lubricación de aceite y grasa. El cojinete de bolas autónomo y el embrague de leva KK Clutch están disponibles en varias configuraciones con diferentes opciones de sellado y opciones de ranura interior y exterior.

Especificaciones

  • Serie
    Serie KK
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Detalles adicionales
    Los embragues KK de la marca Morse incorporan un embrague de leva compacto con soporte de cojinetes incorporado. Esta construcción única es una combinación de cojinete de bolas y embrague de leva. Esto proporciona soporte radial antifricción para el eje y se ajusta al mismo espacio que el rodamiento de bolas estándar de la serie 6200 para uso en aplicaciones que van desde equipos de ejercicio hasta maquinaria industrial. Este embrague de uso general está diseñado para aplicaciones de backstop, indexado y desbordamiento y se puede utilizar con lubricación con aceite o grasa. Viene ligeramente engrasado.
  • Capacidad de par
    127.6
  • Diámetro total
    2.835 pulg.
  • Modo de funcionamiento
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Lubricación
    Grasa
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    1800
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    1000
  • Ancho general
    0.669 pulg.
  • Arrastrar par
    0.0251 pies-libras
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3034.9
  • Capacidad de carga estática radial
    2180.6
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    KK35
  • Número de Upc del fabricante
    662288927549
  • Longitud
    3.2
  • Peso
    0.70 libras, 0.85

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo