CL-6-F
Ruland CL-6-F - Collarín de eje, una pieza, orificio 0.3750", diámetro exterior 7/8", ancho 0.343", acero libre de plomo 1215
Artículo MI #00242497
No. Fabricante CL-6-F
Precio8.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland CL-6-F - Collarín de eje, una pieza, orificio 0.3750", diámetro exterior 7/8", ancho 0.343", acero libre de plomo 1215
Artículo MI #00242497
No. Fabricante CL-6-F

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8.45 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CL-6-F COLLARÍN DE EJE DE ABRAZADERA DE UNA PIEZA

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Diámetro exterior
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.3750 pulg.
  • Ancho
    0.3430 pulg.
  • Material
    Acero
  • Diámetro máximo de holgura
    1.0270 pulg.
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Cabeza del tornillo expuesta
  • Acabado de contratuerca
    Óxido negro
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Tornillo de abrazadera forjado
    #6-32x3/8
  • Acabado del tornillo
    Óxido negro
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Tamaño del tornillo
    #6-32
  • Temperatura nominal
    -40 a +350 F
  • Tolerancia de ancho
    +.003 / -.010 pulg.
  • Peso
    0.040 lb
  • Código de armonización
    8483608000
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • Página de producto del fabricante
  • Instrucciones de instalación
  • Número de catálogo del fabricante
    CL-6-F
  • UPC_NO
    63452900142

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo