Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoCollares de eje
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- ConstrucciónUna pieza - Dividir
- Diámetro exterior1.7500 pulg.
- Tamaño del orificio1 pulg.
- Ancho0.5000 pulg.
- MaterialAcero
- Diámetro máximo de holgura2.0320 pulg.
- Tornillo / Estilo de bloqueoCabeza del tornillo expuesta
- Acabado de contratuercaÓxido negro
- FinalizarÓxido negro
- Tornillo de abrazadera forjado1/4-28x11/16
- Acabado del tornilloÓxido negro
- Material del tornilloAcero de aleación
- Tamaño del tornillo1/4 - 28
- Temperatura nominal-40 a +350 F
- Tolerancia de ancho+.003 / -.010 pulg.
- Peso0.043 lb
- Código de armonización8483608000
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- Página de producto del fabricante
- Instrucciones de instalación
- Número de catálogo del fabricanteCL-16-F
- UPC_NO63452900020