1C-193
Collarín de abrazadera dividida de una pieza - Una pieza - División, Acero, 1.9375 pulg. de diámetro interior, 3.0000 pulg. de diámetro exterior, 0.6875 pulg. de ancho
Artículo MI #00242594
No. Fabricante 1C-193
Precio34.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de abrazadera dividida de una pieza - Una pieza - División, Acero, 1.9375 pulg. de diámetro interior, 3.0000 pulg. de diámetro exterior, 0.6875 pulg. de ancho
Artículo MI #00242594
No. Fabricante 1C-193

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$34.26/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1C-193 COLLAR DEL EJE(DIVISOR)DE ACERO
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Fuerza de sujeción de 360 grados
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Diámetro interno
    1.9375 pulg.
  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Diámetro exterior
    3.0000 pulg.
  • Ancho
    0.6875 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Corte de alivio
    No
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Material del tornillo
    Acero - ASTM A574
  • Tamaño del tornillo
    5/16-24 x 1 pulg.
  • Peso
    0.811929 lb
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    1C-193
  • Número de Upc del fabricante
    044861128961
  • UPC_NO
    044861128961
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo