Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoCollares de eje
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Diámetro interno0.6875 pulg.
- ConstrucciónUna pieza - Dividir
- Diámetro exterior1.3750 pulg.
- Tamaño del orificio0.6875 pulg.
- Ancho0.4370 pulg.
- MaterialAluminio
- Diámetro máximo de holgura1.5640 pulg.
- Tornillo / Estilo de bloqueoCabeza del tornillo expuesta
- Acabado de contratuercaBrillante
- FinalizarBrillante
- Tornillo de abrazadera forjado#10-32x1/2
- Acabado del tornilloÓxido negro
- Material del tornilloAcero de aleación
- Tamaño del tornillo#10-32
- Temperatura nominal-40 a +225 F
- Tolerancia de ancho+.003 / -.010 pulg.
- Peso0.050 lb
- Código de armonización8483608000
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- Página de producto del fabricante
- Instrucciones de instalación
- Número de catálogo del fabricanteCL-11-A
- UPC_NO63452900004