Descripción general
Descripción del fabricante
CL-37-A COLLARÍN DE EJE DE ABRAZADERA DE UNA PIEZA
Especificaciones
- Tipo de productoCollares de eje
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Diámetro interno2.3125 pulg.
- ConstrucciónUna pieza - Dividir
- Diámetro exterior3.3750 pulg.
- Tamaño del orificio2.3125 pulg.
- Ancho0.7500 pulg.
- MaterialAluminio
- Diámetro máximo de holgura3.5910 pulg.
- Tornillo / Estilo de bloqueoCabeza del tornillo expuesta
- Acabado de contratuercaBrillante
- FinalizarBrillante
- Tornillo de abrazadera forjado5/16-24x1
- Acabado del tornilloÓxido negro
- Material del tornilloAcero de aleación
- Tamaño del tornillo5/16 - 24
- Temperatura nominal-40 a +225 F
- Tolerancia de ancho+.003 / -.010 pulg.
- Peso0.360 lb
- Código de armonización8483608000
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- Página de producto del fabricante
- Instrucciones de instalación
- Número de catálogo del fabricanteCL-37-A
- UPC_NO63452900088
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad