Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoCollares de eje
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- ConstrucciónUna pieza - Dividir
- Diámetro exterior0.8750 pulg.
- Tamaño del orificio0.3750 pulg.
- Ancho0.3430 pulg.
- MaterialAcero inoxidable
- Diámetro máximo de holgura1.0270 pulg.
- Tornillo / Estilo de bloqueoCabeza del tornillo expuesta
- Acabado de contratuercaBrillante
- FinalizarBrillante
- Tornillo de abrazadera forjado#6-32x3/8
- Acabado del tornilloBrillante
- Material del tornilloAcero inoxidable serie 18-8 300
- Tamaño del tornillo#6-32
- Temperatura nominal-40 a +350 F
- Tolerancia de ancho+.003 / -.010 pulg.
- Peso0.040 lb
- Código de armonización8483608000
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- Página de producto del fabricante
- Instrucciones de instalación
- Número de catálogo del fabricanteCL-6-SS
- UPC_NO63452900143
- Recubrimiento de acabadoSimple