Motion
CL-43-SS
Ruland CL-43-SS - Collarín de eje, una pieza, orificio 2.6875", diámetro exterior 4", ancho 0.875", acero inoxidable 303
Artículo MI #00242928
No. Fabricante CL-43-SS
Precio517.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland CL-43-SS - Collarín de eje, una pieza, orificio 2.6875", diámetro exterior 4", ancho 0.875", acero inoxidable 303
Artículo MI #00242928
No. Fabricante CL-43-SS
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
Precio517.31 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CL-43-SS COLLARÍN DE EJE DE ABRAZADERA DE UNA PIEZA

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Diámetro interno
    2.6875 pulg.
  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Diámetro exterior
    4 pulg.
  • Tamaño del orificio
    2.6875 pulg.
  • Ancho
    0.8750 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Diámetro máximo de holgura
    4.2650 pulg.
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Cabeza del tornillo expuesta
  • Acabado de contratuerca
    Brillante
  • Finalizar
    Brillante
  • Tornillo de abrazadera forjado
    3/8-24x1
  • Acabado del tornillo
    Brillante
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable serie 18-8 300
  • Tamaño del tornillo
    3/8 - 24
  • Temperatura nominal
    -40 a +350 F
  • Tolerancia de ancho
    +.003 / -.010 pulg.
  • Peso
    1.600 lb
  • Código de armonización
    8483608000
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • Página de producto del fabricante
  • Instrucciones de instalación
  • Número de catálogo del fabricante
    CL-43-SS
  • UPC_NO
    63452900111
  • Recubrimiento de acabado
    Simple

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo