Motion
2C-043
Collarín de abrazadera dividida de dos piezas - Dos piezas - Dividido, Acero, 0.4375 in de diámetro interior, 0.9375 in de diámetro exterior, 0.3750 in de ancho
Artículo MI #00242959
No. Fabricante 2C-043
Precio13.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de abrazadera dividida de dos piezas - Dos piezas - Dividido, Acero, 0.4375 in de diámetro interior, 0.9375 in de diámetro exterior, 0.3750 in de ancho
Artículo MI #00242959
No. Fabricante 2C-043

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$13.67/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CUELLO DE ACERO 2C-043 2-PC (DIVIDIDO)
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Fuerza de sujeción de 360 grados
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Diámetro interno
    0.4375 pulg.
  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Diámetro exterior
    0.9375 pulg.
  • Ancho
    0.3750 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Material del tornillo
    Acero - ASTM A574
  • Tamaño del tornillo
    6-32 x 3/8 pulg.
  • Peso
    0.057103 lb
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    2C-043
  • Número de Upc del fabricante
    044861201107
  • UPC_NO
    044861201107
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo