Motion
2C-062
Dos piezas, collarín de sujeción- Serie 2C-Series - 2C , Dos piezas - División, Acero, Normal, 0.6250 pulg. de diámetro interior, 1.3125 pulg. de diámetro exterior, 0.4375 pulg. de ancho
Artículo MI #00242971
No. Fabricante 2C-062
Precio14.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Dos piezas, collarín de sujeción- Serie 2C-Series - 2C , Dos piezas - División, Acero, Normal, 0.6250 pulg. de diámetro interior, 1.3125 pulg. de diámetro exterior, 0.4375 pulg. de ancho
Artículo MI #00242971
No. Fabricante 2C-062

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$14.34/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CUELLO DE ACERO 2C-062 2-PC (DIVIDIDO)
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Fuerza de sujeción de 360 grados
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Diámetro exterior
    1.3125 pulg.
  • Ancho
    0.4375 pulg.
  • Material
    Acero
  • Serie tipo
    2C
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Material del tornillo
    Acero - ASTM A574
  • Tamaño del tornillo
    10-32 x 1/2 pulg.
  • Peso
    0.13495 lb
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861282366
  • UPC_NO
    044861282366
  • Detalles adicionales
    Eficaz en ejes duros y blandos - El diseño se acopla completamente al eje sin dañarse - Fuerza de sujeción de 360 grados - Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante - El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo