Descripción general
Descripción del fabricante
CUELLO PARTIDO DE DOS PIEZAS SP-13-F
Especificaciones
- Tipo de productoCollares de eje
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Diámetro interno0.8125 pulg.
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- Diámetro exterior1.6250 pulg.
- Tamaño del orificio0.8125 pulg.
- Ancho0.5000 pulg.
- MaterialAcero
- Diámetro máximo de holgura1.9160 pulg.
- Tornillo / Estilo de bloqueoCabeza del tornillo expuesta
- Acabado de contratuercaÓxido negro
- FinalizarÓxido negro
- Tornillo de abrazadera forjado1/4-28x5/8
- Acabado del tornilloÓxido negro
- Material del tornilloAcero de aleación
- Tamaño del tornillo1/4 - 28
- Temperatura nominal-40 a +350 F
- Tolerancia de ancho+.003 / -.010 pulg.
- Peso0.200 lb
- Código de armonización8483608000
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- Página de producto del fabricante
- Instrucciones de instalación
- Número de catálogo del fabricanteSP-13-F
- UPC_NO63452902048
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad