SP-48-F
Ruland SP-48-F - Collarín de eje, dos piezas, orificio 3.0000", diámetro exterior 4 1/4", ancho 0.875", acero sin plomo 1215
Artículo MI #00243107
No. Fabricante SP-48-F
Precio83.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland SP-48-F - Collarín de eje, dos piezas, orificio 3.0000", diámetro exterior 4 1/4", ancho 0.875", acero sin plomo 1215
Artículo MI #00243107
No. Fabricante SP-48-F

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$83.22/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CUELLO PARTIDO DE DOS PIEZAS SP-48-F

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Diámetro interno
    3.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Diámetro exterior
    4.2500 pulg.
  • Tamaño del orificio
    3 pulg.
  • Ancho
    0.8750 pulg.
  • Material
    Acero
  • Serie tipo
    SP
  • Diámetro máximo de holgura
    4.4990 pulg.
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Cabeza del tornillo expuesta
  • Acabado de contratuerca
    Óxido negro
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Tornillo de abrazadera forjado
    3/8-24x1 1/8
  • Acabado del tornillo
    Óxido negro
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Tamaño del tornillo
    3/8 - 24
  • Tolerancia al orificio
    +.002 / +.0005 pulg.
  • Temperatura nominal
    -40 a +350 F
  • Tolerancia de ancho
    +.003 / -.010 pulg.
  • Peso
    1.640 lb
  • Código de armonización
    8483608000
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • Página de producto del fabricante
  • Instrucciones de instalación
  • UPC_NO
    63452902162

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo