Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoCollares de eje
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Diámetro interno0.1250 pulg.
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- Diámetro exterior0.6250 pulg.
- Tamaño del orificio0.1250 pulg.
- Ancho0.2810 pulg.
- MaterialAcero inoxidable
- Diámetro máximo de holgura0.7730 pulg.
- Tornillo / Estilo de bloqueoCabeza del tornillo expuesta
- Acabado de contratuercaBrillante
- FinalizarBrillante
- Tornillo de abrazadera forjado#4-40x5/16
- Acabado del tornilloBrillante
- Material del tornilloAcero inoxidable serie 18-8 300
- Tamaño del tornillo#4-40
- Temperatura nominal-40 a +350 F
- Tolerancia de ancho+.003 / -.010 pulg.
- Peso0.020 lb
- Código de armonización8483608000
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- Página de producto del fabricante
- Instrucciones de instalación
- Número de catálogo del fabricanteSP-2-SS
- UPC_NO63452902070
- Recubrimiento de acabadoSimple