Descripción general
- Eficaz en ejes duros y blandos
- El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
- Fuerza de sujeción de 360 grados
- Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
- El acero inoxidable T303 es eficaz en ambientes corrosivos.
Especificaciones
- Tipo de productoCollares de eje
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Diámetro interno0.2500 pulg.
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- Diámetro exterior0.6875 pulg.
- Ancho0.3125 pulg.
- MaterialAcero inoxidable
- Diámetro exterior0.6875 pulg.
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de cabeza hueca hexagonal
- FinalizarSimple
- Material del tornilloAcero inoxidable - ASTM F837
- Tamaño del tornillo4-40 x 3/8 pulg.
- Peso0.025731 lb
- Código de armonización8487.90.0080
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricante2C-025-S
- Número de Upc del fabricante044861226421
- UPC_NO044861226421
- Recubrimiento de acabadoSimple
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de alimentos y bebidas con collares de varillas de acero inoxidable metálico ClimaxLos collares de eje fabricados con acero inoxidable T316 abordan el problema de contaminación por óxido que se encuentra en entornos hostiles donde los lavados frecuentes son comunes y costosos.
Ver la documentación
Acoplamientos Climax Keyless Rigid MomentCuando llega el momento de cosechar cultivos maduros, las cosechadoras combinadas son el equipo de cosecha más utilizado por los agricultores.
Ver la documentación
Folleto de acoplamientos rígidos ClimaxFolleto de acoplamientos rígidos Climax
Ver la documentación
Folleto de lavado de coche de Climax Metal ProductsFolleto de lavado de coche de Climax Metal Products
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de Climax de sistemas de automatización
Folleto de Climax de sistemas de automatización
Solución Climax para aplicaciones de madera de eje de línea
Los acoplamientos de sujeción de dos piezas de gran diámetro Climax proporcionan una conexión más fuerte y eficiente sobre los enfoques anticuados en aplicaciones de madera especialmente útiles para transmitir una mayor carga requerida para los ejes de línea.