Descripción general
Descripción del fabricante
CUELLO PARTIDO DE ACERO INOXIDABLE 2C-068-S 2-PC
- Eficaz en ejes duros y blandos
- El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
- Fuerza de sujeción de 360 grados
- Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
- El acero inoxidable T303 es eficaz en ambientes corrosivos.
Especificaciones
- Tipo de productoCollares de eje
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Diámetro interno0.6875 pulg.
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- Diámetro exterior1.5000 pulg.
- Ancho0.5000 pulg.
- MaterialAcero inoxidable
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de cabeza hueca hexagonal
- FinalizarSimple
- Material del tornilloAcero inoxidable - ASTM F837
- Tamaño del tornillo10-32 x 1/2 pulg.
- Peso0.174005 lb
- Código de armonización8487.90.0080
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricante2C-068-S
- Número de Upc del fabricante044861226377
- UPC_NO044861226377
- Recubrimiento de acabadoSimple
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Climax Metal Stainless Steel Shaft Collars Food and Beverage FlyerShaft collars manufactured from T316 stainless steel targets rust contamination issue found in hostile environments where frequent wash-downs are common and costly.
View Literature
Climax Keyless Rigid Moment CouplingsWhen it's time to harvest mature crop growth, combine harvesters are the most commonly used harvesting equipment by farmers.
View Literature
Climax Rigid Couplings FlyerClimax Rigid Couplings Flyer
View Literature
Climax Metal Products Car Wash FlyerClimax Metal Products Car Wash Flyer
View Literature
More resources
Automation Systems Climax Flyer
Automation Systems Climax Flyer
Climax Solution for Line Shaft Timber Applications
Climax large bore two-piece clamping couplings provide a stronger and more efficient connection over antiquated approaches in timbering applications especially useful for transmitting higher load required for line shafts.