2C-075-S
Collarín de abrazadera dividida de dos piezas - Dos piezas - División, acero inoxidable, 0.7500 pulg. de diámetro interior, 1.5000 pulg. de diámetro exterior, 0.5000 pulg. de ancho
Artículo MI #00243148
No. Fabricante 2C-075-S
Precio38.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de abrazadera dividida de dos piezas - Dos piezas - División, acero inoxidable, 0.7500 pulg. de diámetro interior, 1.5000 pulg. de diámetro exterior, 0.5000 pulg. de ancho
Artículo MI #00243148
No. Fabricante 2C-075-S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$38.46/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CUELLO PARTIDO DE ACERO INOXIDABLE 2C-075-S 2-PC
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Fuerza de sujeción de 360 grados
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • El acero inoxidable T303 es eficaz en ambientes corrosivos.

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Diámetro exterior
    1.5000 pulg.
  • Ancho
    0.5000 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Diámetro exterior
    1.5000 pulg.
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Finalizar
    Simple
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable - ASTM F837
  • Tamaño del tornillo
    1/4-28 x 5/8 pulg.
  • Peso
    0.182044 lb
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    2C-075-S
  • Número de Upc del fabricante
    044861229026
  • UPC_NO
    044861229026
  • Recubrimiento de acabado
    Simple

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo