TC-050-13
Tornillo empotrado con collarín de abrazadera roscado de una pieza - Una pieza - Dividido, 0.5000-13 Rosca de orificio, 1.2500 in OD, 0.3750 in Ancho, Abrazadera, Acero
Artículo MI #00243281
No. Fabricante TC-050-13
Precio14.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo empotrado con collarín de abrazadera roscado de una pieza - Una pieza - Dividido, 0.5000-13 Rosca de orificio, 1.2500 in OD, 0.3750 in Ancho, Abrazadera, Acero
Artículo MI #00243281
No. Fabricante TC-050-13

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio14.10 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TC-050-13 COLLAR DE EJE ROSCADO
  • Alto contacto con la superficie
  • El diseño encaja completamente en la rosca para un bloqueo seguro
  • La cabeza del tornillo empotrada proporciona una superficie exterior libre de proyección mayor para mayor seguridad
  • El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión

Especificaciones

  • Construcción
    Roscado
  • Rosca de orificio
    0.5000-13
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Diámetro exterior
    1.2500 pulg.
  • Ancho
    0.3750 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Material
    Acero al óxido negro
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Serie
    TC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo