TC-062-11
Tornillo empotrado con collarín de abrazadera roscado de una pieza - Una pieza - Dividido, 0.6250-11 Rosca de orificio, 1.5000 in OD, 0.4063 in Ancho, Abrazadera, Acero
Artículo MI #00243287
No. Fabricante TC-062-11
Precio11.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo empotrado con collarín de abrazadera roscado de una pieza - Una pieza - Dividido, 0.6250-11 Rosca de orificio, 1.5000 in OD, 0.4063 in Ancho, Abrazadera, Acero
Artículo MI #00243287
No. Fabricante TC-062-11
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
Su precio$11.97/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TC-062-11 COLLAR DE EJE ROSCADO
  • Alto contacto con la superficie
  • El diseño encaja completamente en la rosca para un bloqueo seguro
  • La cabeza del tornillo empotrada proporciona una superficie exterior libre de proyección mayor para mayor seguridad
  • El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión

Especificaciones

  • Construcción
    Roscado
  • Rosca de orificio
    0.6250-11
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Diámetro exterior
    1.5000 pulg.
  • Ancho
    0.4063 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Material
    Acero al óxido negro
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Serie
    TC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo