TC-087-09
Collar de abrazadera roscada de una pieza - Una pieza - División, 0.8750-9 Rosca de orificio, 0.8750 in OD, 0.5000 in Ancho, Abrazadera, Acero
Artículo MI #00243299
No. Fabricante TC-087-09
Precio29.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collar de abrazadera roscada de una pieza - Una pieza - División, 0.8750-9 Rosca de orificio, 0.8750 in OD, 0.5000 in Ancho, Abrazadera, Acero
Artículo MI #00243299
No. Fabricante TC-087-09
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
Precio29.81 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TC-087-09 COLLAR DE EJE ROSCADO
  • Alto contacto con la superficie
  • El diseño encaja completamente en la rosca para un bloqueo seguro
  • La cabeza del tornillo empotrada proporciona una superficie exterior libre de proyección mayor para mayor seguridad
  • El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión

Especificaciones

  • Construcción
    Roscado
  • Rosca de orificio
    0.8750-9
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Diámetro exterior
    0.8750 pulg.
  • Ancho
    0.5000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Material
    Acero al óxido negro
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo