TC-075-10-S
Collarín de abrazadera roscada de una pieza - Una pieza - Dividido, 0.7500-10 Rosca de orificio, 1.7500 in OD, 0.5000 in Ancho, Abrazadera, Acero inoxidable
Artículo MI #00243372
No. Fabricante TC-075-10-S
Precio48.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de abrazadera roscada de una pieza - Una pieza - Dividido, 0.7500-10 Rosca de orificio, 1.7500 in OD, 0.5000 in Ancho, Abrazadera, Acero inoxidable
Artículo MI #00243372
No. Fabricante TC-075-10-S
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
Precio48.48 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CUELLO ROSCADO DE ACERO INOXIDABLE TC-075-10-S
  • Alto contacto con la superficie
  • El diseño encaja completamente en la rosca para un bloqueo seguro
  • La cabeza del tornillo empotrada proporciona una superficie exterior libre de proyección mayor para mayor seguridad
  • El acero inoxidable T303 es efectivo en ambientes corrosivos

Especificaciones

  • Construcción
    Roscado
  • Rosca de orificio
    0.7500-10
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Ancho
    0.5000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Material
    Acero inoxidable - ASTM A582
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo