Descripción general
Descripción del fabricante
CUELLO ROSCADO DE ACERO INOXIDABLE TC-100-08-S
- Alto contacto con la superficie
- El diseño encaja completamente en la rosca para un bloqueo seguro
- La cabeza del tornillo empotrada proporciona una superficie exterior libre de proyección mayor para mayor seguridad
- El acero inoxidable T303 es efectivo en ambientes corrosivos
Especificaciones
- ConstrucciónRoscado
- Rosca de orificio1.0000-8
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Diámetro exterior2.0000 pulg.
- Ancho0.5000 pulg.
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- MaterialAcero inoxidable - ASTM A582
- Dirección de roscaMano derecha
- SerieTC
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Climax Metal Stainless Steel Shaft Collars Food and Beverage FlyerShaft collars manufactured from T316 stainless steel targets rust contamination issue found in hostile environments where frequent wash-downs are common and costly.
View Literature
Climax Keyless Rigid Moment CouplingsWhen it's time to harvest mature crop growth, combine harvesters are the most commonly used harvesting equipment by farmers.
View Literature
Climax Rigid Couplings FlyerClimax Rigid Couplings Flyer
View Literature
Climax Metal Products Car Wash FlyerClimax Metal Products Car Wash Flyer
View Literature
More resources
Automation Systems Climax Flyer
Automation Systems Climax Flyer
Climax Solution for Line Shaft Timber Applications
Climax large bore two-piece clamping couplings provide a stronger and more efficient connection over antiquated approaches in timbering applications especially useful for transmitting higher load required for line shafts.