CSSC125-7
Collarín de abrazadera roscado dividido de una pieza - Una pieza - Dividido, 1.2500-7 Rosca de orificio, 2.2500 in OD, 0.5000 in Ancho, Abrazadera, Acero inoxidable
Artículo MI #00243393
No. Fabricante CSSC125-7
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de abrazadera roscado dividido de una pieza - Una pieza - Dividido, 1.2500-7 Rosca de orificio, 2.2500 in OD, 0.5000 in Ancho, Abrazadera, Acero inoxidable
Artículo MI #00243393
No. Fabricante CSSC125-7
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CSSC125-7 COLLAR DEL JUEGO 49283

Especificaciones

  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Rosca de orificio
    1.2500-7
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Diámetro exterior
    2.2500 pulg.
  • Ancho
    0.5000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Material
    Acero inoxidable
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Serie
    CSSC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo