TC-150-06-S
Tornillo empotrado con collar de abrazadera roscada de una pieza - Una pieza - División, rosca de 1.5000-6 orificios, 2.5000 pulg. OD, 0.5000 pulg. de ancho, abrazadera, acero inoxidable
Artículo MI #00243400
No. Fabricante TC-150-06-S
Precio98.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo empotrado con collar de abrazadera roscada de una pieza - Una pieza - División, rosca de 1.5000-6 orificios, 2.5000 pulg. OD, 0.5000 pulg. de ancho, abrazadera, acero inoxidable
Artículo MI #00243400
No. Fabricante TC-150-06-S
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
Precio98.33 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CUELLO ROSCADO DE ACERO INOXIDABLE TC-150-06-S
  • Alto contacto con la superficie
  • El diseño encaja completamente en la rosca para un bloqueo seguro
  • La cabeza del tornillo empotrada proporciona una superficie exterior libre de proyección mayor para mayor seguridad
  • El acero inoxidable T303 es efectivo en ambientes corrosivos

Especificaciones

  • Construcción
    Roscado
  • Rosca de orificio
    1.5000-6
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Diámetro exterior
    2.5000 pulg.
  • Ancho
    0.5000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Material
    Acero inoxidable - ASTM A582
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Serie
    TC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo