Motion
CLX-8-8-F
Ruland CLX-8-8-F - Acoplamiento rígido, una pieza, Mandrinado 0.500"x0.500", OD 1 1/8", L 1 3/4", 1215 Acero sin plomo
Artículo MI #00243432
No. Fabricante CLX-8-8-F
Precio43.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland CLX-8-8-F - Acoplamiento rígido, una pieza, Mandrinado 0.500"x0.500", OD 1 1/8", L 1 3/4", 1215 Acero sin plomo
Artículo MI #00243432
No. Fabricante CLX-8-8-F

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$43.13/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CLX-8-8-F ACOPLAMIENTO RÍGIDO DE UNA PIEZA

Especificaciones

  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera de una pieza sin chaveta
  • Diámetro máximo de holgura
    1.3280 pulg.
  • Orificio - Lado 1
    0,5000 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    0,5000 pulg.
  • Material de acoplamiento
    1215 Acero sin plomo
  • Diámetro exterior
    1.1250 pulg.
  • Longitud total
    1.7500 pulg.
  • Capacidad de par
    79 pies-libras
  • Tamaño del orificio
    0.5000 pulg.
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Acabado del tornillo
    Óxido negro
  • Ubicación del tornillo
    0.430 pulg.
  • Material del tornillo
    Aleación de acero con Nypatch
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    #8-32
  • Tipo de tornillo / Material
    Acero aleado con Nypatch®
  • Serie
    CLX
  • Desalineación angular
    0 °
  • Desalineación paralela
    0.000 pulg.
  • Axial Motion
    0.000 pulg.
  • Tolerancia al orificio
    +0,002 pulg. / +0,0005 pulg.
  • Clasificación de temperatura
    -40 a +350 °F
  • Peso
    0.37 lb
  • Código de armonización
    8483608000
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Vídeo de instalación
  • UPC_NO
    63452900476
  • Material
    Acero al carbono 1215
  • Tamaño del tornillo
    #8-32
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo