Descripción general
- Eficaz en ejes duros y blandos
- El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
- Alta capacidad de carga axial y par motor
- La cabeza del tornillo empotrada proporciona una superficie exterior libre de proyección mayor para mayor seguridad
- El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión
Especificaciones
- Tipo de acoplamientoAbrazadera de una pieza sin chaveta
- Orificio - Lado 10.8750 pulg.
- Orificio - Lado 20.8750 pulg.
- Material de acoplamientoAcero - ASTM A108
- Diámetro exterior1.8750 pulg.
- Longitud total2.8750 pulg.
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Longitud del acoplamiento2.8750 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4-28 x 5/8
- Tipo de tornillo / MaterialTornillo de cabeza hueca hexagonal
- SerieCC
- Peso1.5875 lb
- Código de armonización8483.60.8000
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante044861403914
- UPC_NO044861403914
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de alimentos y bebidas con collares de varillas de acero inoxidable metálico ClimaxShaft collars manufactured from T316 stainless steel targets rust contamination issue found in hostile environments where frequent wash-downs are common and costly.
Ver la documentación
Acoplamientos Climax Keyless Rigid MomentWhen it's time to harvest mature crop growth, combine harvesters are the most commonly used harvesting equipment by farmers.
Ver la documentación
Folleto de acoplamientos rígidos ClimaxClimax Rigid Couplings Flyer
Ver la documentación
Folleto de lavado de coche de Climax Metal ProductsClimax Metal Products Car Wash Flyer
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de Climax de sistemas de automatización
Folleto de Climax de sistemas de automatización
Solución Climax para aplicaciones de madera de eje de línea
Los acoplamientos de sujeción de dos piezas de gran diámetro Climax proporcionan una conexión más fuerte y eficiente sobre los enfoques anticuados en aplicaciones de madera especialmente útiles para transmitir una mayor carga requerida para los ejes de línea.