Descripción general
Especificaciones
- Tipo de acoplamientoAbrazadera de una pieza sin chaveta
- Diámetro máximo de holgura2.0490 pulg.
- Orificio - Lado 11.0000 pulg.
- Orificio - Lado 21.0000 pulg.
- Material de acoplamiento1215 Acero sin plomo
- Diámetro exterior1.7500 pulg.
- Longitud total3.0000 pulg.
- Capacidad de par333 pies-libras
- Tamaño del orificio1 pulg.
- RPM Máx.4000 rpm
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Acabado del tornilloÓxido negro
- Ubicación del tornillo0.670 pulg.
- Material del tornilloAleación de acero con Nypatch
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4 - 28
- Tipo de tornillo / MaterialAcero aleado con Nypatch®
- SerieCLX
- Desalineación angular0 °
- Desalineación paralela0.000 pulg.
- Axial Motion0.000 pulg.
- Tolerancia al orificio+0,002 pulg. / +0,0005 pulg.
- Clasificación de temperatura-40 a +350 °F
- Peso1.31 lb
- Código de armonización8483608000
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Vídeo de instalación
- UPC_NO63452900400
- MaterialAcero al carbono 1215
- Tamaño del tornillo1/4 - 28
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción