CLX-20-20-F
Ruland CLX-20-20-F - Acoplamiento rígido, una pieza, Mandrinado 1.250"x1.250", OD 2 1/16", L 3 1/4", 1215 Acero sin plomo
Artículo MI #00243487
No. Fabricante CLX-20-20-F
Precio92.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland CLX-20-20-F - Acoplamiento rígido, una pieza, Mandrinado 1.250"x1.250", OD 2 1/16", L 3 1/4", 1215 Acero sin plomo
Artículo MI #00243487
No. Fabricante CLX-20-20-F
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
Precio92.01 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CLX-20-20-F ACOPLAMIENTO RÍGIDO DE UNA PIEZA

Especificaciones

  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera de una pieza sin chaveta
  • Diámetro máximo de holgura
    2.2860 pulg.
  • Orificio - Lado 1
    1.2500 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    1.2500 pulg.
  • Material de acoplamiento
    1215 Acero sin plomo
  • Diámetro exterior
    2.0625 pulg.
  • Longitud total
    3.2500 pulg.
  • Capacidad de par
    417 pies-libras
  • Tamaño del orificio
    1.2500 pulg.
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Acabado del tornillo
    Óxido negro
  • Ubicación del tornillo
    0.807 pulg.
  • Material del tornillo
    Aleación de acero con Nypatch
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4 - 28
  • Tipo de tornillo / Material
    Acero aleado con Nypatch®
  • Serie
    CLX
  • Desalineación angular
    0 °
  • Desalineación paralela
    0.000 pulg.
  • Axial Motion
    0.000 pulg.
  • Tolerancia al orificio
    +0,002 pulg. / +0,0005 pulg.
  • Clasificación de temperatura
    -40 a +350 °F
  • Peso
    1.86 lb
  • Código de armonización
    8483608000
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Vídeo de instalación
  • UPC_NO
    63452900424
  • Material
    Acero al carbono 1215
  • Tamaño del tornillo
    1/4 - 28
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo