Descripción general
- Eficaz en ejes duros y blandos
- El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
- Alta capacidad de carga axial y par motor
- La cabeza del tornillo empotrada proporciona una superficie exterior libre de proyección mayor para mayor seguridad
- El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión
Especificaciones
- Tipo de acoplamientoAbrazadera de una pieza sin chaveta
- Orificio - Lado 11.5000 pulg.
- Orificio - Lado 21.0000 pulg.
- Material de acoplamientoAcero - ASTM A108
- Diámetro exterior2.5000 pulg.
- Longitud total3.7500 pulg.
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Longitud del acoplamiento3.7500 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4-28 x 3/4
- Tipo de tornillo / MaterialTornillo de cabeza hueca hexagonal
- SerieCC
- Peso3.665333 lb
- Código de armonización8483.60.8000
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante044861403013
- UPC_NO044861403013
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de alimentos y bebidas con collares de varillas de acero inoxidable metálico ClimaxLos collares de eje fabricados con acero inoxidable T316 abordan el problema de contaminación por óxido que se encuentra en entornos hostiles donde los lavados frecuentes son comunes y costosos.
Ver la documentación
Acoplamientos Climax Keyless Rigid MomentCuando llega el momento de cosechar cultivos maduros, las cosechadoras combinadas son el equipo de cosecha más utilizado por los agricultores.
Ver la documentación
Folleto de acoplamientos rígidos ClimaxFolleto de acoplamientos rígidos Climax
Ver la documentación
Folleto de lavado de coche de Climax Metal ProductsFolleto de lavado de coche de Climax Metal Products
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de Climax de sistemas de automatización
Folleto de Climax de sistemas de automatización
Solución Climax para aplicaciones de madera de eje de línea
Los acoplamientos de sujeción de dos piezas de gran diámetro Climax proporcionan una conexión más fuerte y eficiente sobre los enfoques anticuados en aplicaciones de madera especialmente útiles para transmitir una mayor carga requerida para los ejes de línea.