Descripción general
Especificaciones
- Tipo de acoplamientoAbrazadera de una pieza sin chaveta
- Diámetro máximo de holgura2.2860 pulg.
- Orificio - Lado 11.2500 pulg.
- Orificio - Lado 21.2500 pulg.
- Material de acoplamientoAcero inoxidable 303
- Diámetro exterior2.0625 pulg.
- Longitud total3.2500 pulg.
- Capacidad de par125 pies-libras
- Tamaño del orificio1.2500 pulg.
- RPM Máx.4000 rpm
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Acabado del tornilloBrillante
- Ubicación del tornillo0.807 pulg.
- Material del tornilloAcero inoxidable serie 18-8 300 con Nypatch
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4 - 28
- Tipo de tornillo / MaterialAcero inoxidable serie 18-8 300 con Nypatch®
- SerieCLX
- Desalineación angular0 °
- Desalineación paralela0.000 pulg.
- Axial Motion0.000 pulg.
- Tolerancia al orificio+0,002 pulg. / +0,0005 pulg.
- Clasificación de temperatura-40 a +350 °F
- Peso4.02 lb
- Código de armonización8483608000
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Vídeo de instalación
- UPC_NO63452900425
- MaterialAcero inoxidable 303
- Tamaño del tornillo1/4 - 28
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción