PCR16-4-4-A
Ruland PCR16-4-4-A - Acoplamiento de viga, Estilo de abrazadera 4-Beam, Mandrinado 0.250"x0.250", OD 1.000", L 1.250", 7075 Aluminio
Artículo MI #00243523
No. Fabricante PCR16-4-4-A
Precio65.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland PCR16-4-4-A - Acoplamiento de viga, Estilo de abrazadera 4-Beam, Mandrinado 0.250"x0.250", OD 1.000", L 1.250", 7075 Aluminio
Artículo MI #00243523
No. Fabricante PCR16-4-4-A
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
Su precio$65.19/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PCR16-4-4-A ACOPLAMIENTO DE ABRAZADERA 4-BEAM

Especificaciones

  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tipo de abrazadera
  • Orificio - Lado 1
    0.2500 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    0.2500 pulg.
  • Número de haces
    Cuatro haces
  • Diámetro exterior
    1.0000 pulg.
  • Longitud total
    1.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.5790 pulg.
  • Material
    7075 Aluminio
  • Capacidad de par
    3 pies-libras
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Desalineación angular máxima
    3 °
  • Rigidez torsional
    0.160 pulg-lb/grado
  • Máx. desalineación paralela
    0.015 pulg.
  • Tolerancia al orificio
    +.001 / -.000 pulg.
  • Temperatura de funcionamiento
    -40 a +225 °F
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M4
  • Peso
    0.13 lb
  • Código de armonización
    8483608000
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Instrucciones de instalación
  • Serie
    Acoplamiento de viga serie P 4
  • UPC_NO
    63452903257

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo